toho ガスのおすすめ人気ランキング

2026/01/27更新
236件の「toho ガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カセットボンベミニ」、「イソブタン ガス」、「プロパン カセットボンベ」などの商品も取り扱っております。
HONDAガスパワー製品(耕うん機(サラダ、ピアンタ)、発電機(エネポ))適合ガスボンベ
タイプ カセット式 仕様 LPG(液化ブタン) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 68×198 TKG品番 9-0776-0801 TKG品番(2017) 6-0687-1701
1パック(250g×3本)
629 税込692
当日出荷

カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式 カセット式 成分 イソブタン30%、ノルマルブタン70% 使用ガス LPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm) 68×198(1本あたり)
1パック(250g×3本)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東邦金属工業純正カセットガス
発電機エネポ、耕うん機ピアンタなどのHondanのガスパワー製品には東邦金属のカセットボンベをご使用ください。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 200×67×67 本体質量(g) 354 成分 LPG(液化ブタン)有臭 容量(g) 250 アズワン品番 63-5407-51
1本
349 税込384
6日以内出荷

高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。
エスコ品番 EA913BC-220 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 【1本あたり】70×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【3本入り】210×70×200 使用ガス LPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
1セット(3本)
945 税込1,040
当日出荷

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃) 5~40 制御方式 インバータ式 容量(g) 燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料 LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力 100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 365×524×262。※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg) 19.5 連続運転時間(h) 約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A)) 81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(36本)
8,298 税込9,128
当日出荷

マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
1パック(3本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性重視の頑丈なボディ。火力安定装置(ヒートパネル)つき。軽量アルミ合金製汁受け皿。ボンベ脱着が容易なマグネット方式。ゴトクが鍋との接地面を幅広くし、滑りにくい設計
材質 アルミダイカスト、その他 質量(kg) 1.4 シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 332×275×100 アズワン品番 64-9290-45 TKG品番 9-2122-0801
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式 カセット式 成分 イソブタン70%、ノルマルブタン30% トラスコ品番 365-0693 使用ガス LPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm) 68×198
1本(250g)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパン混入のパワーガス。 1.パワーアップ 2.寒冷地での使用可 3.最後まで強い強火力 4.安全で快適使用
取付方式 カセットガス式 成分 液化ブタン、液化プロパン 質量(g) 340 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 69×195 対応 寒冷地使用可 ガス容量(g) 240
1パック(3本)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「カセットガス式タイプ」小箱,□10
取付方式 カセットガス式 材質 容器:ブリキ鋼板キャップ:PE 質量(kg) 0.2 TKG品番 9-2124-1101 TKG品番(2017) 6-1958-1001
1本
399 税込439
翌々日出荷

ボタンを押した時だけ点火する、安心 安全設計。 点火と消火がボタン1つで実現可能 指1本でワンタッチ操作可能 ボタンを押した時だけ点火する、安心 安全設計 小型、軽量設計のため、持ち運び、取り扱いが便利 カートリッジは専用のトーチメイト190ガスを使用することで、360度フリー、逆さ使用可能
幅(mm) 120 高さ(mm) 250 奥行(mm) 70 本体質量(g) 152
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ 取付方式 カセットガス式 成分 液化プロパン、液化ブタン 主な適合トーチ RZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式 ねじ込み式 成分 液化プロパン、液化ブタン 質量(g) 410(1本あたり) 容量(g) 220(1本あたり) 対応 寒冷地使用可 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 66×224(1本あたり) 主な適合トーチ RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用ガス炊飯器(タイマー機能付)
用途別売のタイマー付用ガスホースが必要です。 コード長さ(m) 1.6 接続 小口径迅速継手(別売) 機能 保温、タイマー付、立消え安全装置、フッ素加工内釜、異常過熱防止装置 保証期間 3年/内釜(内面コート) 火力調節 マイコン
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「コン郎」のカセットコンロには「コン郎」ボンベです。日本製商品です!
直径(Φcm) 6.5 全長(cm) 20 使用ガス LPG(液化ブタン)
1パック(3個)
859 税込945
当日出荷

東邦金属工業簡易ガス供給器
ガス器具はLPガス用です。
付属品 カートリッジボンベBP-450(450g)2本、カチットホース(1.2m) 質量(kg) 1.18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×110×275 連続使用時間(時間) 6 TKG品番 9-2125-0301 TKG品番(2017) 6-1959-0301
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

カセットガスで、家庭菜園を手軽に。 49cm2のエンジンのパワー。そして、燃料の効果的な燃焼によりCO2排出の低減に貢献。 爪は土に食い込んで耕す力と推進力を追求。内爪時には、中耕培土の作業も可能です。 握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心操作に配慮したスロットルレバーを採用。 アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。
耕うん幅(mm) 350/200(内爪時) 質量(kg) 20 使用燃料 LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 全長×全幅W×全高(mm) 1055×485×990 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト クラッチ 主:遠心クラッチ 始動方式 リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m]) 135 鑑定型式番号 安全:40036 エンジン総排気量(cm3) 49.4 タンク容量 燃料:250(カセットガス1本の標準容量) ローター径(Φmm) 爪:250 出力(kW/rpm・PS/rpm) 定格:1.0(1.4)/4600、最大:1.1(1.5)/500 変速段数 前進1
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

カセットガス式タイプ。
容量(g) 250 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 68×198 使用ガス LPG(液化ブタン) TKG品番 9-2123-0701 TKG品番(2017) 6-1957-0801
1パック(3本)
599 税込659
当日出荷

お料理、アウトドア、防災用に使えるカセットコンロ用ボンベです。
用途お料理、アウトドア、防災用 成分 プロパン、イソ、ノマル 取付方式 カセット式 容量(g) 250 使用ガス LPG(液化ブタン)250g
1パック(250g×3本)
489 税込538
当日出荷